pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH308045 MORSETTO A CAVALLOTTO FE/NERO XD16-48MM

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di connettore - Giunto parallelo

  • Superficie - Non trattato

  • Tipo di viti di fissaggio - Altri

  • Capacità parafulmine (10/350 µs) - 16 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364124455

Codice prodotto

DEH308045

Cod. produttore

308045

Produttore

DEH

Materiale:

Acciaio

Tipo di connettore:

Giunto parallelo

Superficie:

Non trattato

Tipo di viti di fissaggio:

Altri

Capacità parafulmine (10/350 µs):

16 kA

Morsetto a cavallotto secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento di ferri d'armatura con conduttori tondi o piatti. Esecuzione per grandi diametri D16-48 mm.