DEHN ITALIA SPA - DEH308025 MORSETTO DI COLLEG.FE/TZN XFERRI DI ARM.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di connettore - Giunto multiuso (a T / croce / parallelo)
Superficie - Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Capacità parafulmine (10/350 µs) - 9 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4013364035881
Codice prodotto
DEH308025
Cod. produttore
308025
Produttore
DEH
Materiale:
Acciaio
Tipo di connettore:
Giunto multiuso (a T / croce / parallelo)
Superficie:
Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale
Capacità parafulmine (10/350 µs):
9 kA