DEHN ITALIA SPA - DEH306122 Connettore parallelo Fe/tZn p.Td.6-22 mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di connettore - Giunto parallelo
Diametro conduttore circolare conduttore 1 - 6...22 mm
Superficie - Zincato a caldo
Diametro conduttore circolare conduttore 2 - 6...22 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013364284937
Codice prodotto
DEH306122
Cod. produttore
306122
Produttore
DEH
Materiale:
Acciaio
Tipo di connettore:
Giunto parallelo
Diametro conduttore circolare conduttore 1:
6...22 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Diametro conduttore circolare conduttore 2:
6...22 mm
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa piatta
Capacità parafulmine (10/350 µs):
50 kA