DEHN ITALIA SPA - DEH306101 CONNETTORE PARALLELO CU PER DIAMETRI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Rame
Tipo di connettore - Giunto parallelo
Superficie - Non trattato
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Capacità parafulmine (10/350 µs) - 100 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4013364024120
Codice prodotto
DEH306101
Cod. produttore
306101
Produttore
DEH
Materiale:
Rame
Tipo di connettore:
Giunto parallelo
Superficie:
Non trattato
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale
Capacità parafulmine (10/350 µs):
100 kA
Connettore parallelo secondo CEI EN 62561-1, per il collegamento di due conduttori cordati in modo parallelo. Esecuzione grande, per diametri differenti di corde, con due viti.