DEHN ITALIA SPA - DEH306020 Connettore parallelo Fe/tZn per Td 7-10m m


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di connettore - Giunto parallelo
Superficie - Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa piatta
Capacità parafulmine (10/350 µs) - 100 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4013364096264
Codice prodotto
DEH306020
Cod. produttore
306020
Produttore
DEH
Materiale:
Acciaio
Tipo di connettore:
Giunto parallelo
Superficie:
Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa piatta
Capacità parafulmine (10/350 µs):
100 kA
Connettore parallelo secondo CEI EN 62561-1, per il collegamento di due conduttori in modo parallelo. Esecuzione per diametri uguali, con una vite.