DEHN ITALIA SPA - DEH305000 CONNETTORE PARALLELO FE/TZN PER TD4-10MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di connettore - Giunto parallelo
Superficie - Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Capacità parafulmine (10/350 µs) - 100 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4013364041936
Codice prodotto
DEH305000
Cod. produttore
305000
Produttore
DEH
Materiale:
Acciaio
Tipo di connettore:
Giunto parallelo
Superficie:
Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale
Capacità parafulmine (10/350 µs):
100 kA
Connettore parallelo secondo CEI EN 62561-1, per il collegamento di due conduttori in modo parallelo. Esecuzione per diametri differenti, con due viti.