pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH302010 Morsetto KS ghisa - Fe/tZn per td. 7-10m m a due componenti, distanza 30mm

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Zinco pressofuso

  • Tipo di connettore - Connettore

  • Superficie - Non trattato

  • Tipo di viti di fissaggio - Vite serrafilo

  • Capacità parafulmine (10/350 µs) - 100 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364134904

Codice prodotto

DEH302010

Cod. produttore

302010

Produttore

DEH

Materiale:

Zinco pressofuso

Tipo di connettore:

Connettore

Superficie:

Non trattato

Tipo di viti di fissaggio:

Vite serrafilo

Capacità parafulmine (10/350 µs):

100 kA

Connettore KS secondo CEI EN 62561-1, per la connessione a portata di corrente di fulmine di conduttori tondi. Esecuzione componibile come connettore distanza 30 mm, con vite e dado M10.