DEHN ITALIA SPA - DEH301229 PIASTRA DI CONNESSIONE X CONDUTTURA HVI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di connettore - Connettore
Superficie - Non trattato
Tipo di viti di fissaggio - Vite serrafilo
Capacità parafulmine (10/350 µs) - 100 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4013364101562
Codice prodotto
DEH301229
Cod. produttore
301229
Produttore
DEH
Materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di connettore:
Connettore
Superficie:
Non trattato
Tipo di viti di fissaggio:
Vite serrafilo
Capacità parafulmine (10/350 µs):
100 kA
Piastra di connessione per la connessione della conduttura HVI alla punta di captazione (D10 mm) con due connettori KS. Si può utilizzare anche come connettore KS secondo CEI EN 62561-1, per la connessione resistente a corrente di fulmine di conduttori tondi. Esecuzione a due componenti, connettore distanza 40 mm, con vite e dado M10.