DEHN ITALIA SPA - DEH301089 CONNETTORE KS VA4, TD6-10


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Tipo di connettore - Connettore
Superficie - Non trattato
Tipo di viti di fissaggio - Vite serrafilo
Capacità parafulmine (10/350 µs) - 100 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4013364304161
Codice prodotto
DEH301089
Cod. produttore
301089
Produttore
DEH
Materiale:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Tipo di connettore:
Connettore
Superficie:
Non trattato
Tipo di viti di fissaggio:
Vite serrafilo
Capacità parafulmine (10/350 µs):
100 kA
Connettore KS secondo CEI EN 62561-1, per la connessione a portata di corrente di fulmine di conduttori tondi p.es. a profilati piatti, fascette per pluviali oppure altre parti dell’impianto LPS. Esecuzione a corpo unico in acciaio INOX (V4A) con vite e dado M10.