pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH301009 Connettore KS INOX per Td 7-10mm a corpo unico

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Tipo di connettore - Connettore

  • Superficie - Non trattato

  • Tipo di viti di fissaggio - Vite serrafilo

  • Capacità parafulmine (10/350 µs) - 100 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364081284

Codice prodotto

DEH301009

Cod. produttore

301009

Produttore

DEH

Materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Tipo di connettore:

Connettore

Superficie:

Non trattato

Tipo di viti di fissaggio:

Vite serrafilo

Capacità parafulmine (10/350 µs):

100 kA

Connettore KS secondo CEI EN 62561-1, per la connessione a portata di corrente di fulmine di conduttori tondi p.es. a profilati piatti, fascette per pluviali oppure altre parti dell’impianto LPS. Esecuzione a corpo unico in acciaio INOX con vite e dado M10.