pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH301007 Connettore KS Cu-bronzo per Td 6-10mm a corpo unico

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Ottone rosso

  • Tipo di connettore - Connettore

  • Superficie - Non trattato

  • Tipo di viti di fissaggio - Vite serrafilo

  • Capacità parafulmine (10/350 µs) - 100 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364021358

Codice prodotto

DEH301007

Cod. produttore

301007

Produttore

DEH

Materiale:

Ottone rosso

Tipo di connettore:

Connettore

Superficie:

Non trattato

Tipo di viti di fissaggio:

Vite serrafilo

Capacità parafulmine (10/350 µs):

100 kA

Connettore KS secondo CEI EN 62561-1, per la connessione a portata di corrente di fulmine di conduttori tondi p.es. a profilati piatti, fascette per pluviali oppure altre parti dell’impianto LPS. Esecuzione a corpo unico in Cu con vite e dado M10.