DEHN ITALIA SPA - DEH297120 Staffa portafilo per tetti DEHNgrip H 32 mm INOX con base adesiva D 67mm per Td 8 mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio del conduttore - Con graffa
Diametro del conduttore - 8...8 mm
Metodo di montaggio - Adesivo
Applicazione - Tetto in metallo
Materiale del supporto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Confezione
1 PZ
EAN
4013364100916
Codice prodotto
DEH297120
Cod. produttore
297120
Produttore
DEH
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con graffa
Diametro del conduttore:
8...8 mm
Metodo di montaggio:
Adesivo
Applicazione:
Tetto in metallo
Materiale del supporto:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Materiale dell'elemento di serraggio:
Plastica
Lunghezza del supporto:
67 mm
Altezza d\'installazione supporto linee:
32 mm