DEHN ITALIA SPA - DEH297110 STAFFA PORTAFILO X TETTI DEHNSNAP H 36MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a scatto
Diametro del conduttore - 8...8 mm
Metodo di montaggio - Adesivo
Applicazione - Tetto in metallo
Materiale del supporto - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4013364100886
Codice prodotto
DEH297110
Cod. produttore
297110
Produttore
DEH
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a scatto
Diametro del conduttore:
8...8 mm
Metodo di montaggio:
Adesivo
Applicazione:
Tetto in metallo
Materiale del supporto:
Plastica
Materiale dell'elemento di serraggio:
Plastica
Lunghezza del supporto:
67 mm
Altezza d\'installazione supporto linee:
36 mm