DEHN ITALIA SPA - DEH297015 Piastra di fissaggio D 100mm Fe/tZn con perno filettato M8 con 4 fori


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Materiale di montaggio
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
4013364023383
Codice prodotto
DEH297015
Cod. produttore
297015
Produttore
DEH
Tipo di accessorio / ricambio:
Materiale di montaggio
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Piastra di fissaggio per montare impianti di captazione su tetti piatti e pareti. Esecuzione Fe/tZn grande e rotonda, con filetto M8 per staffa portafilo ad es. DEHNsnap o DEHNhold.