DEHN ITALIA SPA - DEH284030 STAFFA PER PIATTO PER PT 30MM FE/TZN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del supporto - Acciaio zincato
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite
Tipo di fissaggio del supporto - Foro
Materiale del cavallotto - Acciaio zincato
Altezza d\'installazione supporto linee - 10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013364022485
Codice prodotto
DEH284030
Cod. produttore
284030
Produttore
DEH
Materiale del supporto:
Acciaio zincato
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a vite
Tipo di fissaggio del supporto:
Foro
Materiale del cavallotto:
Acciaio zincato
Altezza d\'installazione supporto linee:
10 mm