HAGER BOCCHIOTTI - VTR 05 OBLO' Quadro con oblò in vetroresina IP66 96 moduli GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - A parete
numero di file - 4
Numero moduli DIN - 24
Attacco Lampada - plastica
colore - grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
PEDRO VTR OBLO'
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8015892046250
Codice prodotto
BCB04625
Cod. produttore
B04625
Produttore
IBOB04625
Tipo di montaggio:
A parete
numero di file:
4
Numero moduli DIN:
24
Attacco Lampada:
plastica
colore:
grigio
esecuzione coperchio:
chiuso
Larghezza:
542.4 mm
grado di protezione (IP):
IP66
Altezza:
654.6 mm
coperchio/porta trasparente:
Sì
Morsettiera di terra:
No
tipo di copertura:
porta
con serratura:
Sì
profondità:
264.5 mm
possibilità di applicazione:
Sì
tipo di chiusura:
altri
con piastra di montaggio:
No
Morsettiera neutra:
No
profondità interna:
234.5 mm
Segnale di passaggio porta:
No
numero RAL:
7035
esecuzione EMC:
Sì
barra DIN:
Sì


