DEHN ITALIA SPA - DEH275716 STAFFA PORTA ASTA PA PER TD 16MM CON


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del supporto - Acciaio Inox (V2A) / Plastica
Tipo di fissaggio asta - Con morsetto a vite
Diametro barre - 16...16 mm
Materiale del cavallotto - Plastica
Materiale della base di fissaggio - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Confezione
1 PZ
EAN
4013364124226
Codice prodotto
DEH275716
Cod. produttore
275716
Produttore
DEH
Materiale del supporto:
Acciaio Inox (V2A) / Plastica
Tipo di fissaggio asta:
Con morsetto a vite
Diametro barre:
16...16 mm
Materiale del cavallotto:
Plastica
Materiale della base di fissaggio:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)