pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH275440 HVI EX W70 HOLDER PER COND. HVI D 20MM

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del supporto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite

  • Tipo di fissaggio del supporto - Foro

  • Materiale dell'elemento di serraggio - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Materiale del cavallotto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364146914

Codice prodotto

DEH275440

Cod. produttore

275440

Produttore

DEH

Materiale del supporto:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Tipo di fissaggio del conduttore:

Con morsetto a vite

Tipo di fissaggio del supporto:

Foro

Materiale dell'elemento di serraggio:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Materiale del cavallotto:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Materiale della base di fissaggio:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Altezza d\'installazione supporto linee:

16 mm

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

Staffa portafilo per la posa di condutture HVI in ambienti con pericolo di esplosione della zona Ex 1 (gas, vapori e miscele), e anche nella zona Ex 21 (polveri combustibili). Per le particolari condizioni d’installazione e` garantito che non si verifichi alcuna scintilla elettrica verso parti metalliche vicine durante il passaggio della corrente di fulmine nella conduttura HVI. Esecuzione con bussola distanziatrice di 70 mm, per il fissaggio su parti metalliche di costruzioni (ad es. facciate).