DEHN ITALIA SPA - DEH275320 STAFFA PORTAFILO PER CONDUTTURA HVI INOX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del supporto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite
Materiale del cavallotto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Materiale della base di fissaggio - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Dimensione filettatura, metrica - 6
Confezione
1 PZ
EAN
4013364099876
Codice prodotto
DEH275320
Cod. produttore
275320
Produttore
DEH
Materiale del supporto:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a vite
Materiale del cavallotto:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Materiale della base di fissaggio:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Dimensione filettatura, metrica:
6
Campo di serraggio del tubo:
50...300 mm