DEHN ITALIA SPA - DEH275319 Staffa portafilo per conduttura HVI INOX D 20-23mm senza fascetta

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del supporto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite
Materiale del cavallotto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Materiale della base di fissaggio - Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Confezione
1 PZ
EAN
4013364229952
Codice prodotto
DEH275319
Cod. produttore
275319
Produttore
DEH
Materiale del supporto:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a vite
Materiale del cavallotto:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Materiale della base di fissaggio:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)


