pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH275241 STAFFA PORTAFILO X CONDUTTURA HVI-POWER

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del supporto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite

  • Adatto per conduttori di diametro - 27...27 mm

  • Tipo di fissaggio del supporto - Foro con filettatura metrica

  • Materiale dell'elemento di serraggio - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364152342

Codice prodotto

DEH275241

Cod. produttore

275241

Produttore

DEH

Materiale del supporto:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Tipo di fissaggio del conduttore:

Con morsetto a vite

Adatto per conduttori di diametro:

27...27 mm

Tipo di fissaggio del supporto:

Foro con filettatura metrica

Materiale dell'elemento di serraggio:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Materiale del cavallotto:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Materiale della base di fissaggio:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Dimensione filettatura, metrica:

6

Distanza dalla parete:

14...14 mm

Altezza d\'installazione supporto linee:

14 mm

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no