DEHN ITALIA SPA - DEH275220 STAFFA PORTAFILO IN PA GRIGIA XHVI-/CUI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del supporto - Plastica
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite
Tipo di fissaggio del supporto - Foro con filettatura metrica
Materiale del cavallotto - Plastica
Materiale della base di fissaggio - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4013364103450
Codice prodotto
DEH275220
Cod. produttore
275220
Produttore
DEH
Materiale del supporto:
Plastica
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a vite
Tipo di fissaggio del supporto:
Foro con filettatura metrica
Materiale del cavallotto:
Plastica
Materiale della base di fissaggio:
Plastica
Dimensione filettatura, metrica:
8