DEHN ITALIA SPA - DEH275160 Staffa portafilo con cavallotto in Zama per Td 7-10mm Fe/tZn e mast. di fissaggi o

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del supporto - Acciaio zincato
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite
Tipo di fissaggio del supporto - Con tassello
Materiale dell'elemento di serraggio - Acciaio zincato
Materiale del cavallotto - Acciaio zincato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364095809
Codice prodotto
DEH275160
Cod. produttore
275160
Produttore
DEH
Materiale del supporto:
Acciaio zincato
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a vite
Tipo di fissaggio del supporto:
Con tassello
Materiale dell'elemento di serraggio:
Acciaio zincato
Materiale del cavallotto:
Acciaio zincato
Materiale della base di fissaggio:
Zinco pressofuso
Dimensione filettatura, metrica:
8
Altezza d\'installazione supporto linee:
20 mm


