DEHN ITALIA SPA - DEH275129 MORSETTO A CAVALOTTO PER CONDUTTURA HVI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del supporto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite
Tipo di fissaggio del supporto - Foro
Materiale del cavallotto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Altezza d\'installazione supporto linee - 0 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013364106758
Codice prodotto
DEH275129
Cod. produttore
275129
Produttore
DEH
Materiale del supporto:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a vite
Tipo di fissaggio del supporto:
Foro
Materiale del cavallotto:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Altezza d\'installazione supporto linee:
0 mm