pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH275113 Staffa portafilo per tondo diam. 11-13mm , Fe/tZnmm per Td 11-13mm Fe/tZn con fil etto int. M8

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH275113 Staffa portafilo per tondo diam. 11-13mm , Fe/tZnmm per Td 11-13mm Fe/tZn con fil etto int. M8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del supporto - Acciaio zincato

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite

  • Tipo di fissaggio del supporto - Foro con filettatura metrica

  • Materiale dell'elemento di serraggio - Acciaio zincato

  • Materiale del cavallotto - Acciaio zincato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364095816

Codice prodotto

DEH275113

Cod. produttore

275113

Produttore

DEH

Materiale del supporto:

Acciaio zincato

Tipo di fissaggio del conduttore:

Con morsetto a vite

Tipo di fissaggio del supporto:

Foro con filettatura metrica

Materiale dell'elemento di serraggio:

Acciaio zincato

Materiale del cavallotto:

Acciaio zincato

Materiale della base di fissaggio:

Zinco pressofuso

Dimensione filettatura, metrica:

8

Altezza d\'installazione supporto linee:

20 mm

Staffa portafilo con cavallotto e rondella di copertura per la posa di conduttori tondi con rivestimento in materiale plastico. Con cavallotto con fessura e posa fissa del conduttore. Esecuzione con filetto interno.