DEHN ITALIA SPA - DEH274150 Staffa portafilo INOX per Td 8-10mm con zoccolo in plastica grigia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del supporto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite
Tipo di fissaggio del supporto - Foro con filettatura metrica
Materiale della base di fissaggio - Plastica
Dimensione filettatura, metrica - 8
Confezione
1 PZ
EAN
4013364128187
Codice prodotto
DEH274150
Cod. produttore
274150
Produttore
DEH
Materiale del supporto:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a vite
Tipo di fissaggio del supporto:
Foro con filettatura metrica
Materiale della base di fissaggio:
Plastica
Dimensione filettatura, metrica:
8
Distanza dalla parete:
30...30 mm
Altezza d\'installazione supporto linee:
20 mm




