pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH274117 Staffa portafilo INOX/ramato con filetto M8 per Td. 8-10mm

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del supporto - Acciaio inox V2A ramato

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite

  • Tipo di fissaggio del supporto - Foro con filettatura metrica

  • Dimensione filettatura, metrica - 8

  • Altezza d\'installazione supporto linee - 20 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364128194

Codice prodotto

DEH274117

Cod. produttore

274117

Produttore

DEH

Materiale del supporto:

Acciaio inox V2A ramato

Tipo di fissaggio del conduttore:

Con morsetto a vite

Tipo di fissaggio del supporto:

Foro con filettatura metrica

Dimensione filettatura, metrica:

8

Altezza d\'installazione supporto linee:

20 mm

Staffa portafilo DEHNhold con cavallotto a fessura per il fissaggio di conduttori tondi con rivestimento in materiale plastico. Utilizzabile per diversi materiali ad es. Al, INOX, Fe/tZn e Cu, posa fisa del conduttore. Esecuzione con filetto interno.