DEHN ITALIA SPA - DEH274113 STAFFA PORTAFILO INOX CON FILETTO M8


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del supporto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite
Adatto per conduttori di diametro - 13...13 mm
Tipo di fissaggio del supporto - Foro con filettatura metrica
Adatto per larghezza conduttore piatto - 20...20 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013364123403
Codice prodotto
DEH274113
Cod. produttore
274113
Produttore
DEH
Materiale del supporto:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a vite
Adatto per conduttori di diametro:
13...13 mm
Tipo di fissaggio del supporto:
Foro con filettatura metrica
Adatto per larghezza conduttore piatto:
20...20 mm
Dimensione filettatura, metrica:
8
Distanza dalla parete:
20...20 mm
Altezza d\'installazione supporto linee:
20 mm
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no