pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH274110 Staffa portafilo INOX con filetto intern o M8 per tondo 8-10 mm

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del supporto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite

  • Tipo di fissaggio del supporto - Foro con filettatura metrica

  • Materiale dell'elemento di serraggio - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Materiale del cavallotto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364123434

Codice prodotto

DEH274110

Cod. produttore

274110

Produttore

DEH

Materiale del supporto:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Tipo di fissaggio del conduttore:

Con morsetto a vite

Tipo di fissaggio del supporto:

Foro con filettatura metrica

Materiale dell'elemento di serraggio:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Materiale del cavallotto:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Materiale della base di fissaggio:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Dimensione filettatura, metrica:

8

Altezza d\'installazione supporto linee:

20 mm

Staffa portafilo DEHNhold con cavallotto con fessura per il fissaggio di conduttori tondi. Utilizzabile per diversi materiali ad es. Al, INOX, Fe/tZn e Cu, posa fisa del conduttore. Esecuzione con filetto interno.