pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH273019 STAFFA PORTAFILO TD7-10MM/PT 20MM FE/TZN

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH273019 STAFFA PORTAFILO TD7-10MM/PT 20MM FE/TZN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del supporto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite

  • Tipo di fissaggio del supporto - Foro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364031487

Codice prodotto

DEH273019

Cod. produttore

273019

Produttore

DEH

Materiale del supporto:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Tipo di fissaggio del conduttore:

Con morsetto a vite

Tipo di fissaggio del supporto:

Foro

Staffa portafilo con graffa, per il fissaggio di conduttori tondi. Esecuzione con vite di fissaggio M6 e posa fissa del conduttore.