DEHN ITALIA SPA - DEH253310 Asta distanziatrice DEHNiso-DHL in PRFV grigio chiaro D 10mm L 3000mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Plastica
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364129795
Codice prodotto
DEH253310
Cod. produttore
253310
Produttore
DEH
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato
Distanziatore da tagliare in cantiere, per il rispetto della distanza di sicurezza "s" secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Esecuzione in vetroresina (PRFV) D10 mm, stabilizzata ai raggi UV, colore grigio chiaro, coefficiente materiale km= 0,7. Esecuzione per lunghezze variabili.