pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH253302 STAFFA PORTAFILO DEHNISO-DLH PER TD 8MM

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del supporto - Plastica

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a scatto

  • Tipo di fissaggio del supporto - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364129764

Codice prodotto

DEH253302

Cod. produttore

253302

Produttore

DEH

Materiale del supporto:

Plastica

Tipo di fissaggio del conduttore:

Con morsetto a scatto

Tipo di fissaggio del supporto:

Altri

Staffa portafilo con boccola di fissaggio, per la combinazione con il distanziatore in vetroresina (D10 mm), per il fissaggio di conduttori.