DEHN ITALIA SPA - DEH253125 DEHNISO-DLH -SET- CON PIASTRA BASE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4013364129887
Codice prodotto
DEH253125
Cod. produttore
253125
Produttore
DEH
Staffa portafilo per tetti DEHNiso per il rispetto della distanza di separazione secondo la norma DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) per la posa di conduttori su tetti piani. Distanziatore in materiale plastico rinforzato con fibre di vetro (PRFV) D10 mm, stabilizzato ai raggi UV, colore grigio chiaro, coefficiente di materiale km = 0,7. Versione con zoccolo in cemento e piastra di base, per conduttori tondi 8 mm (posa libera del conduttore).