pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH253015 Staffa portafilo per tetti FB per tetti piani con zoccolo in cemento C35/45 fiss . unico Td 8mm

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a scatto

  • Diametro del conduttore - 8...8 mm

  • Metodo di montaggio - A serraggio

  • Applicazione - Tetto piano

  • Materiale del supporto - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364022201

Codice prodotto

DEH253015

Cod. produttore

253015

Produttore

DEH

Tipo di fissaggio del conduttore:

Con morsetto a scatto

Diametro del conduttore:

8...8 mm

Metodo di montaggio:

A serraggio

Applicazione:

Tetto piano

Materiale del supporto:

Plastica

Materiale dell'elemento di serraggio:

Calcestruzzo

Lunghezza del supporto:

100 mm

Altezza d\'installazione supporto linee:

56 mm

Staffa portafilo per tetti con fissaggio unico del conduttore tipo FB, per il fissaggio di conduttori tondi o nastri (con adattatore) con posa libera del conduttore su tetti piani. Esecuzione componibile di staffa portafilo con base di supporto in materiale plastico resistente alle intemperie, stabilizzato ai raggi UV e privo di alogeni, con zoccolo montato a scatto, in cemento resistente al gelo. Zoccolo e base riciclabili separatamente.