DEHN ITALIA SPA - DEH251002 MORSETTO SCANALATO FE/TZN PER RD 7-10MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Morsetto per lamiere
Adatto per conduttori di diametro - 7...10 mm
Materiale - Acciaio
Campo di serraggio - 0.7...5 mm
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
4013364095779
Codice prodotto
DEH251002
Cod. produttore
251002
Produttore
DEH
Tipo di connettore:
Morsetto per lamiere
Adatto per conduttori di diametro:
7...10 mm
Materiale:
Acciaio
Campo di serraggio:
0.7...5 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale