pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH223011 Staffa portafilo INOX per tetti in lamie ra campo di serraggio Td 20-25mm x Td 8m m

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Con graffa

  • Metodo di montaggio - Avvitabile

  • Applicazione - Tetto in metallo

  • Materiale del supporto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Materiale dell'elemento di serraggio - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364092785

Codice prodotto

DEH223011

Cod. produttore

223011

Produttore

DEH

Tipo di fissaggio del conduttore:

Con graffa

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Applicazione:

Tetto in metallo

Materiale del supporto:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Materiale dell'elemento di serraggio:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Lunghezza del supporto:

42 mm

Altezza d\'installazione supporto linee:

20 mm

Staffa portafilo per tetti per il fissaggio di dispositivi di captazione come captatori su tetti metallici. Esecuzione per tetti con scanalatura verticale arrotondata, con staffa portafilo DEHNgrip, posa libera del conduttore.