pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH223005 Staffa portaasta con staffa L 475mm Fe/t Zn per tetti spioventi con perno INOX Td 16mm

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH223005 Staffa portaasta con staffa L 475mm Fe/t Zn per tetti spioventi con perno INOX Td  16mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del supporto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Tipo di fissaggio asta - Con morsetto a vite

  • Diametro barre - 16...16 mm

  • Tipo di fissaggio del supporto - Foro

  • Materiale del cavallotto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364099937

Codice prodotto

DEH223005

Cod. produttore

223005

Produttore

DEH

Materiale del supporto:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Tipo di fissaggio asta:

Con morsetto a vite

Diametro barre:

16...16 mm

Tipo di fissaggio del supporto:

Foro

Materiale del cavallotto:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Materiale della base di fissaggio:

Acciaio zincato

Staffa portaasta come piede per il fissaggio di captatori su tetti spioventi, con protezione da svitamento (rondella dentata) e dado autobloccante, compresi fori di fissaggio per avvitare il montante con la copertura.