pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH207039 Staffa portafilo DEHNgrip INOX per Td 8m m H 32mm con foro di fissaggio M6

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del supporto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Con graffa

  • Tipo di fissaggio del supporto - Foro con filettatura metrica

  • Materiale dell'elemento di serraggio - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Dimensione filettatura, metrica - 6

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364042735

Codice prodotto

DEH207039

Cod. produttore

207039

Produttore

DEH

Materiale del supporto:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Tipo di fissaggio del conduttore:

Con graffa

Tipo di fissaggio del supporto:

Foro con filettatura metrica

Materiale dell'elemento di serraggio:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Dimensione filettatura, metrica:

6

Distanza dalla parete:

32...32 mm

Staffa portafilo DEHNgrip per la posa di conduttori tondi. Sistema di staffaggio in acciaio INOX senza viti con mantaggio semplice (inserire il conduttore dall'alto) con posa libera del conduttore. Esecuzione con altezza di 32 mm.