pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH207007 STAFFA PORTAFILO DEHNGRIP CU PER TD 8MM

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del supporto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Con graffa

  • Tipo di fissaggio del supporto - Foro

  • Materiale dell'elemento di serraggio - Rame

  • Distanza dalla parete - 20...20 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364054899

Codice prodotto

DEH207007

Cod. produttore

207007

Produttore

DEH

Materiale del supporto:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Tipo di fissaggio del conduttore:

Con graffa

Tipo di fissaggio del supporto:

Foro

Materiale dell'elemento di serraggio:

Rame

Distanza dalla parete:

20...20 mm

Staffa portafilo DEHNgrip per la posa di conduttori tondi. Sistema di staffaggio in acciaio INOX senza viti con mantaggio semplice (inserire il conduttore dall'alto) con posa libera del conduttore. Esecuzione con altezza di 20 mm.