pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH206809 Staffa portafilo per tetti DEHNgrip NIRO H 20mm, Td 8 mm regolabile da 180-280mm

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Con graffa

  • Metodo di montaggio - Regolabile

  • Applicazione - Sul colmo (tetti in coppi)

  • Materiale del supporto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Materiale dell'elemento di serraggio - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364077485

Codice prodotto

DEH206809

Cod. produttore

206809

Produttore

DEH

Tipo di fissaggio del conduttore:

Con graffa

Metodo di montaggio:

Regolabile

Applicazione:

Sul colmo (tetti in coppi)

Materiale del supporto:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Materiale dell'elemento di serraggio:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Altezza d\'installazione supporto linee:

20 mm

Staffa portafilo per tetti a regolazione continua con staffa portafilo DEHNgrip, per il fissaggio di captatori sul coppo ad es. di tetti in tegole. Con posa libera del conduttore, con regolazione laterale (al centro dall’alto in basso).