pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH206349 Staffa portafilo per tetti DEHNgrip NIRO H 20mm per Td 8mm con staffa scanalata

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Con graffa

  • Diametro del conduttore - 8...8 mm

  • Metodo di montaggio - Ad aggancio

  • Applicazione - Tetto spiovente

  • Materiale del supporto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364047716

Codice prodotto

DEH206349

Cod. produttore

206349

Produttore

DEH

Tipo di fissaggio del conduttore:

Con graffa

Diametro del conduttore:

8...8 mm

Metodo di montaggio:

Ad aggancio

Applicazione:

Tetto spiovente

Materiale del supporto:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Materiale dell'elemento di serraggio:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Lunghezza del supporto:

103 mm

Altezza d\'installazione supporto linee:

20 mm

Staffa portafilo per tetti con montante predisposto per il fissaggio di captatori e calate su tetti piani. Esecuzione da agganciare sulla scanalatura inferiore delle tegole / pietre, con staffa portafilo DEHNgrip, posa libera del conduttore.