pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH206237 Staffa portafilo per tetti SPANNgrip Cu H 20mm Td 8mm con serraggio da 180-280mm

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Con graffa

  • Diametro del conduttore - 8...8 mm

  • Metodo di montaggio - Regolabile

  • Applicazione - Sul colmo (tetti in coppi)

  • Campo di serraggio - 180...280 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364077300

Codice prodotto

DEH206237

Cod. produttore

206237

Produttore

DEH

Tipo di fissaggio del conduttore:

Con graffa

Diametro del conduttore:

8...8 mm

Metodo di montaggio:

Regolabile

Applicazione:

Sul colmo (tetti in coppi)

Campo di serraggio:

180...280 mm

Materiale del supporto:

Rame

Materiale dell'elemento di serraggio:

Rame

Altezza d\'installazione supporto linee:

20 mm

Staffa portafilo per tetti SPANNgrip per il fissaggio di captatori sul colmo ad es. di tetti in tegole. Con fissaggio tramite molla in INOX con staffa portafilo DEHNgrip, posa libera del conduttore, con regolazione laterale.