DEHN ITALIA SPA - DEH206227 Staffa portafilo per tetti UNIgrip Cu H 20mm Td 8mm con staffa punzonata L 475mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio del conduttore - Con graffa
Diametro del conduttore - 8...8 mm
Metodo di montaggio - Ad aggancio
Applicazione - Tetto spiovente
Materiale del supporto - Rame
Confezione
1 PZ
EAN
4013364054264
Codice prodotto
DEH206227
Cod. produttore
206227
Produttore
DEH
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con graffa
Diametro del conduttore:
8...8 mm
Metodo di montaggio:
Ad aggancio
Applicazione:
Tetto spiovente
Materiale del supporto:
Rame
Materiale dell'elemento di serraggio:
Rame
Lunghezza del supporto:
475 mm