pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH206217 Staffa portafilo per tetti UNIgrip Cu H 20mm Td 8mm con staffa punzonata L 335mm

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH206217 Staffa portafilo per tetti UNIgrip Cu H 20mm Td 8mm con staffa punzonata L 335mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Con graffa

  • Diametro del conduttore - 8...8 mm

  • Metodo di montaggio - Ad aggancio

  • Applicazione - Tetto spiovente

  • Materiale del supporto - Rame

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364052208

Codice prodotto

DEH206217

Cod. produttore

206217

Produttore

DEH

Tipo di fissaggio del conduttore:

Con graffa

Diametro del conduttore:

8...8 mm

Metodo di montaggio:

Ad aggancio

Applicazione:

Tetto spiovente

Materiale del supporto:

Rame

Materiale dell'elemento di serraggio:

Rame

Lunghezza del supporto:

335 mm

Altezza d\'installazione supporto linee:

20 mm

Staffa portafilo per tetti UNIgrip con montante punzonato per il fissaggio di captatori e calate per tetti piani. Esecuzione con punti di piegatura predisposti per l'adattamento e l'agganciamento alle tegole / pietre oppure ai listelli, con staffa portafilo DEHNgrip altezza 20 mm, posa libera del conduttore.