pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH204937 STAFFA PORTAF.X TETTI FLEXISNAPINOX/PGRI

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a scatto

  • Metodo di montaggio - Ad aggancio

  • Applicazione - Tetto spiovente

  • Materiale del supporto - Plastica

  • Materiale dell'elemento di serraggio - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364029941

Codice prodotto

DEH204937

Cod. produttore

204937

Produttore

DEH

Tipo di fissaggio del conduttore:

Con morsetto a scatto

Metodo di montaggio:

Ad aggancio

Applicazione:

Tetto spiovente

Materiale del supporto:

Plastica

Materiale dell'elemento di serraggio:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Lunghezza del supporto:

170 mm

Altezza d\'installazione supporto linee:

170 mm

Staffa portafilo per tetti FLEXIsnap con montante di supporto flessibile angolato per il fissaggio di captatori e calate per tetti piani. Esecuzione con montante di supporto flessibile in acciaio INOX sottile (0,3 mm), per l'adattamento alla scanalatura delle tegole / pietre, con staffa portafilo DEHNsnap altezza 16 mm, posa libera del conduttore, in materiale plastico resistente alle intemperie, stabilizzato ai raggi UV e privo di alogeni.