DEHN ITALIA SPA - DEH204906 Staffa portafilo per tetti ondulati prof ilo 5/8 con DEHNsnap 8mm INOX/P marrone


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a scatto
Metodo di montaggio - Avvitabile
Applicazione - Tetto in lamiera ondulata
Materiale del supporto - Plastica
Materiale dell'elemento di serraggio - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Confezione
1 PZ
EAN
4013364028456
Codice prodotto
DEH204906
Cod. produttore
204906
Produttore
DEH
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a scatto
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Applicazione:
Tetto in lamiera ondulata
Materiale del supporto:
Plastica
Materiale dell'elemento di serraggio:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Lunghezza del supporto:
58 mm
Altezza d\'installazione supporto linee:
16 mm