DEHN ITALIA SPA - DEH204449 Staffa portafilo per tetti SPANNsnap lig ht INOX/ P grigio H 36mm Td 8mm serraggi o 180x280mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a scatto
Metodo di montaggio - Regolabile
Applicazione - Sul colmo (tetti in coppi)
Materiale del supporto - Plastica
Materiale dell'elemento di serraggio - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Confezione
1 PZ
EAN
4013364124837
Codice prodotto
DEH204449
Cod. produttore
204449
Produttore
DEH
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a scatto
Metodo di montaggio:
Regolabile
Applicazione:
Sul colmo (tetti in coppi)
Materiale del supporto:
Plastica
Materiale dell'elemento di serraggio:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Altezza d\'installazione supporto linee:
36 mm