pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH204269 STAFFA PORTAF.X TETTI SPANNSNAPINOX/PGRI

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a scatto

  • Diametro del conduttore - 8...8 mm

  • Metodo di montaggio - Regolabile

  • Applicazione - Sul colmo (tetti in coppi)

  • Campo di serraggio - 180...280 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364035812

Codice prodotto

DEH204269

Cod. produttore

204269

Produttore

DEH

Tipo di fissaggio del conduttore:

Con morsetto a scatto

Diametro del conduttore:

8...8 mm

Metodo di montaggio:

Regolabile

Applicazione:

Sul colmo (tetti in coppi)

Campo di serraggio:

180...280 mm

Materiale del supporto:

Plastica

Materiale dell'elemento di serraggio:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Altezza d\'installazione supporto linee:

16 mm

Staffa portafilo per tetti SPANNsnap per il fissaggio di captatori sul coppo ad es. di tetti in tegole. Con fissaggio tramite molla in INOX con staffa portafilo DEHNsnap, posa libera del conduttore, con regolazione laterale. Esecuzione in materiale plastico resistente alle intemperie, stabilizzato ai raggi UV e privo di alogeni.