pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH204039 Staffa portafilo per tetti FIRSTsnap INO X con DEHNsnap P-marrone H 16mm per Td 8 mm

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a scatto

  • Diametro del conduttore - 8...8 mm

  • Metodo di montaggio - A serraggio

  • Applicazione - Sul colmo (tetti in coppi)

  • Materiale del supporto - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364032293

Codice prodotto

DEH204039

Cod. produttore

204039

Produttore

DEH

Tipo di fissaggio del conduttore:

Con morsetto a scatto

Diametro del conduttore:

8...8 mm

Metodo di montaggio:

A serraggio

Applicazione:

Sul colmo (tetti in coppi)

Materiale del supporto:

Plastica

Materiale dell'elemento di serraggio:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Lunghezza del supporto:

53 mm

Altezza d\'installazione supporto linee:

16 mm

Staffa portafilo per tetti da mettere sui ganci dei colmi nei tetti in tegola, con staffa portafilo DEHNsnap, posa libera del conduttore. Esecuzione in materiale plastico resistente alle intemperie, stabilizzato ai raggi UV e senza alogeni.