pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH202906 Staffa portafilo per tetti DEHNQUICK INO X per Td 6-10mm per tetto ondualto profi lo 5/8

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite

  • Diametro del conduttore - 6...10 mm

  • Metodo di montaggio - Avvitabile

  • Applicazione - Tetto in lamiera ondulata

  • Materiale del supporto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364022102

Codice prodotto

DEH202906

Cod. produttore

202906

Produttore

DEH

Tipo di fissaggio del conduttore:

Con morsetto a vite

Diametro del conduttore:

6...10 mm

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Applicazione:

Tetto in lamiera ondulata

Materiale del supporto:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Materiale dell'elemento di serraggio:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Lunghezza del supporto:

72 mm

Altezza d\'installazione supporto linee:

26 mm

Staffa portafilo per la posa di captatori su tetti in ondulato. Esecuzione piegata per tetti in ondulato profilo 5 e profilo 8 con staffa portafilo DEHNQUICK, posa mobile del conduttore.